伊藤忠リーテイルリンク
ノモス 防菌防臭/制菌フェイスタオル
【SEKマーク(オレンジ)】繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、イヤな部屋干し臭を抑えます。
用途
ホテル・病院や美容サロンに
混率(%)
綿100
質量(g)
81
寸法(mm)
340×800
種別
フェイスタオル
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012947
NF-001
ホワイト
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12012956
NF-002
ピンク
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12012965
NF-003
ベージュ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください