伊藤忠リーテイルリンク
ノモス 防菌防臭/制菌バスタオル
【SEKマーク(オレンジ)】繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、イヤな部屋干し臭を抑えます。
用途
ホテル・病院や美容サロンに
混率(%)
綿100
質量(g)
250
寸法(mm)
600×1200
種別
バスタオル
内容量
1袋(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012974
NB-001
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12012990
NB-002
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12012999
NB-003
ベージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください