伊藤忠リーテイルリンク
業務用バスタオル
毛羽落ちしにくく洗濯耐久性に優れた高密度織りのプロ仕様ホテル用タオルです。
肌触りと吸水性に優れたコーマ糸を使用しています。
用途
ホテル・病院や美容サロンに
色
ブラウン
混率(%)
綿100
質量(g)
375
寸法(mm)
650×1300
種別
バスタオル
内容量
1袋(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013008
HB-003
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください