伊藤忠リーテイルリンク
フェイスタオル ダークカラー
(1件のレビュー)
汚れの目立ちにくい濃色無地カラーのタオルです。
肌になじみやすく、吸水性がよいのが特徴です。
用途
建設業・製造業に
混率(%)
綿100
質量(g)
63
寸法(mm)
340×800
種別
フェイスタオル
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013026
FTD-2
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
12013035
FTD-4
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12013044
FTD-3
青
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください