伊藤忠リーテイルリンク
カラーぞうきん
使い分けできる5色のカラーぞうきん。
綿100%なので吸水性抜群です。
用途
お掃除、台拭き、その他水拭き、乾拭きに
寸法(mm)
200×300
色
カラーアソート
混率(%)
綿100
質量(g)
32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013078
KZ-001
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください