伊藤忠リーテイルリンク
フローリングワイパーウェットシートしつこい汚れ用
アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ配合のフローリングワイパー用ウェットシート。しつこい油汚れもしっかり落とします。
用途
お掃除用に
タイプ
ウエットシート
材質
レーヨン、ポリエステル
成分
アルカリ電解水、エタノール、プロピレングリコール、セスキ炭酸Na、ベンザルコニウムクロリド、エチルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na
シートサイズ(mm)
300×200
仕様
しつこい汚れ用
商品タイプ
本体
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013130
FS-003W
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください