伊藤忠リーテイルリンク
おそうじシート
除菌もできるおそうじシート。
ボトルタイプなので取り出しやすくちょっとした汚れが気になったときにすぐに使えます。
用途
デスクまわりのお掃除に
材質
レーヨン
成分
精製水、エタノール、洗浄剤、防腐剤、香料
タイプ
ウェット
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013148
OS-001
158×181
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
12013157
OS-002
47×150
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください