のぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角

のぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用18.5インチ PCモニター用/16:9アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 - StarTech.com

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。18.5インチワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止
簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン
高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム
まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム

用途
オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護
液晶ディスプレイを埃や汚れから保護
医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ18.5インチワイド取付両面テープブルーライトカット対応のぞき見防止対応反射防止対応長さ(mm)410幅(mm)231高さ(mm)0.5質量(g)74保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013489PRIVACY-SCREEN-185M
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする