曜日別特売

移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック

移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック - StarTech.com移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック - StarTech.com移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック - StarTech.com移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック - StarTech.com

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース
高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転
調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能
CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き
考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適

用途
さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など
柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチールブラック質量(kg)18幅(cm)85長さ(cm)64.5キャスターありその他の機能高さ調節:128cm - 160cm保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×645×1370高さ(m)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
高さ(m)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013498WKSTNCART8564.51.4ブラック850×645×137018
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする