曜日別特売

1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com

DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。
DVI DDWG規格に準拠。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
優れた電導性を発揮する金メッキ端子。
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。

用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)変換タイプオス - オスコネクタADVI-A (17ピン)コネクタ1DVI-A (17ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)コネクタ2VGAケーブル長(m)1ブラック質量(g)119保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013507DVIVGAMM1M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする