機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。19インチワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止
簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン
高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム
まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV3 FV1 シリーズ ( CF-FV3 CF-FV1 ) タッチパネル搭載モデル 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 ( 2023 モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
液晶保護フィルム Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition Gen 11 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398

