StarTech.com
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
USB-IF 認証取得
ケーブル長4メートル
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
壁面コンセントまたはカーチャージャーでUSB-C端末を充電
ケーブル長(m)
4
色
ブラック
質量(g)
148
保証期間
2年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ形状
A:USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、B:USB-C (USB 2.0、480 Mbps、24ピン)
ケーブル種類
ストレート
適合用途
データ転送用 、充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013690
USB2AC4M
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください