StarTech.com
USB マイクロBケーブル 50cm オス - オス
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途
Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期
ケーブル長(cm)
50
色
ブラック
質量(g)
20
保証期間
ライフタイム
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
USB Micro-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
データ転送用
内容量
1個
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mm(サポートタブにあるマニュアルを確認してください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013717
USBAUB50CMBK
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください