1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル - StarTech.com

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。
電波障害を防止するフェライトコア。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。

用途VGAモニタケーブルを延長ケーブル長(m)1.8ブラック質量(g)235保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応仕様15ピンコネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス)最大解像度1920x1200以上信号方式VGAフェライトコアあり変換タイプオス-メスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]内容量1個
注意
※コネクタには9番ピンが装着されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013726MXT101HQ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする