デジタルサイネージ専用テレビスタンド

デジタルサイネージ専用テレビスタンド StarTech.com デジタルサイネージ専用テレビスタンド StarTech.com デジタルサイネージ専用テレビスタンド StarTech.com デジタルサイネージ専用テレビスタンド StarTech.com

ロック付きビルトインキャビネットで盗難や不正なアクセスを防止
80kgの積載に対応する高耐久性スチールテレビマウント
VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計
ケーブル管理機能ですっきりとした設置が可能

用途
ホテル、レストラン、駅、空港などで利用客に情報を提供
マップなどインタラクティブな案内ディスプレイを構成
内容を随時更新できる広告ディスプレイとして使用
長さ(cm)96 幅(cm)35 高さ(m)1.9 質量(kg)40.1 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)80 モニターサイズ45インチ - 55インチ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12013769 DSIGNAGESTND
オープン
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする