1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス

1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス - StarTech.com1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス - StarTech.com1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス - StarTech.com

1× USB Aオスコネクタ。
1× USB Micro-Bオスコネクタ。
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。

用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電ケーブル長(m)1ブラック質量(g)49保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013979USB3CAUB1M
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする