USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス)

USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) - StarTech.comUSB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) - StarTech.comUSB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) - StarTech.comUSB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) - StarTech.com

スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠
2重シールド(編組+アルミ箔)
張力緩和モールドコネクタ

用途
Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続
USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
ケーブル長(cm)50ブラック質量(g)45保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用、充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12014006USB3AUB50CMS
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする