StarTech.com
15cm Slimline SATA - SATA変換アダプタケーブル 電源コネクタ付き Slimline SATA(メス) - SATA (オス)
1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル
1x SATA(データ&電源)プラグ
ケーブル長15cm
用途
Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続
色
レッド
ケーブル長(mm)
152
質量(g)
14
保証期間
ライフタイム
コネクタA
Slimline SATA (データ&電源、13ピン)
コネクタB
SATA (データ&電源、7+15ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12014049
SLSATAADAP6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください