曜日別特売

Pliovic GS ホース Contitech

Pliovic GS ホース Contitech - Contitech(コンチテック)Pliovic GS ホース Contitech - Contitech(コンチテック)

Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。
空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。
非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。
ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化

使用流体空気, 水温度範囲(℃)-23~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1201434720129507 Pliovic GS 3/8"-16.5FT/5MPliovic(R), ARPM Class B53/8
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201436520129507 Pliovic GS 3/8"-65.7FT/20MPliovic(R), ARPM Class B203/8
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201439920129508 Pliovic GS 1/2"-16.5FT/5MPliovic(R), ARPM Class B51/2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201441720129508 Pliovic GS 1/2"-65.7FT/20MPliovic(R), ARPM Class B201/2
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201442620129508 Pliovic GS 1/2"-9.9FT/3MPliovic(R), ARPM Class B31/2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201443520129508 Pliovic GS 1/2"-98.5FT/30MPliovic(R), ARPM Class B301/2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1201433820129505 Pliovic GS 1/4"-98.5FT/30MPliovic®;, ARPM Class B301/4
オープン
8,098
8,908(税込)
取扱停止中
返品不可
1201435620129507 Pliovic GS 3/8"-32.9FT/10MPliovic(R), ARPM Class B103/8
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
1201437420129507 Pliovic GS 3/8"-9.9FT/3MPliovic(R), ARPM Class B33/8
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
1201439020129507 Pliovic GS 3/8"-98.5FT/30MPliovic(R), ARPM Class B303/8
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
1201440820129508 Pliovic GS 1/2"-32.9FT/10MPliovic(R), ARPM Class B101/2
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
1201428620129505 Pliovic GS 1/4"-16.5FT/5MPliovic(R), ARPM Class B51/4
オープン
取扱い終了
返品不可
1201429520129505 Pliovic GS 1/4"-164.1FT/50MPliovic®;, ARPM Class B501/4
オープン
取扱い終了
返品不可
1201430420129505 Pliovic GS 1/4"-32.9FT/10MPliovic(R), ARPM Class B101/4
オープン
取扱い終了
返品不可
1201432020129505 Pliovic GS 1/4"-65.7FT/20MPliovic®;, ARPM Class B201/4
オープン
取扱い終了
返品不可
1201432920129505 Pliovic GS 1/4"-9.9FT/3MPliovic(R), ARPM Class B31/4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする