レスタス
【名入れ】国産カラータオル ビビッド120枚
鮮やかなビビッドカラー全5色から選べます。
「他より目立ちたい」「印象付けたい」そんなときに最適です。
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
混率(%)
綿100
寸法(mm)
平置き:約340×860
印刷
タオル・のし紙へ印刷
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(120枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12023675
-
ブルー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023684
-
グリーン
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023700
-
イエロー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023709
-
オレンジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023718
-
ピンク
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300