曜日別特売

【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚

【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚 - レスタス

鮮やかなビビッドカラー全5色から選べます。
「他より目立ちたい」「印象付けたい」そんなときに最適です。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として混率(%)綿100寸法(mm)平置き:約340×860印刷タオル・のし紙へ印刷質量(g/枚)約62.5(200匁)名入れタオル・のしオーダー方法WEBサービス分類名入れ内容量1セット(240枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023727-ブルー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023736-グリーン
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023745-イエロー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023754-オレンジ
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023770-ピンク
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする