20L灯油缶ワイド JISマーク付

20L灯油缶ワイド JISマーク付 - 北陸土井工業20L灯油缶ワイド JISマーク付 - 北陸土井工業
(1件のレビュー)

灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。

容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333質量(kg)(約)1.3材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR内容量1缶
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023955-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12023964-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 灯油保管

20Lワイド缶は18L缶に比べると高さが低いですが、
当方が比べた範囲では、この製品は他社の同様の製品と比較して、
5~10mm程度低いようでした。
棚の最下段に収納する関係で高さの低いものを探していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする