曜日別特売

5L灯油缶 消防法適合品

5L灯油缶 消防法適合品 - 北陸土井工業5L灯油缶 消防法適合品 - 北陸土井工業
(2件のレビュー)

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。

容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230質量(g)(約)550材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR内容量1缶
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024016-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12024025-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12024025
2024-04-13
用途: 灯油ストーブ用
製造業

暖房はファンヒーターと、灯油ストーブを使用していますが、灯油ストーブはダルマ型のため購入しました。これまで4リッター缶を使っていたのですが、中が全然見えないのでオーバーフローすることか有ったのですが、これで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 12024025
2022-11-27
用途: 灯油の移し替え。

18リットル缶から、少量を移し替えるのに、便利なサイズ。作りがしっかりしていて、安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする