全自動洗濯機 5.0kg
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5
寸法(mm)約540×535×835
質量(g)28000
材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
所要時間(標準)52分
標準使用水量(L)92
水量(L)使用:47
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |