まくら乾燥袋

まくら乾燥袋 - アイリスオーヤマまくら乾燥袋 - アイリスオーヤマまくら乾燥袋 - アイリスオーヤマ

袋に入れてふとん乾燥機をセットするだけで、簡単に乾燥ができるまくら乾燥袋です。まくら以外にもぬいぐるみやクッションなど、お部屋の布製品にも使用が可能です。カラリエの全シリーズに対応しています。

寸法(mm)約970×600質量(g)78材質ポリエステル100%適合寸法(mm)680×480耐熱温度(℃)70以上適合対応するふとん乾燥機:全カラリエシリーズ仕様【温度選択の目安】低温風、時間選択の目安:60分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024314FK-MDB1
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする