ダニ撃退ふとん乾燥袋

ダニ撃退ふとん乾燥袋 - アイリスオーヤマダニ撃退ふとん乾燥袋 - アイリスオーヤマダニ撃退ふとん乾燥袋 - アイリスオーヤマダニ撃退ふとん乾燥袋 - アイリスオーヤマ

ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。

寸法(mm)約1100×700×350質量(g)191材質ポリエステル適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ耐熱温度(℃)70以上対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024330FK-DGB1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする