アイリスオーヤマ
高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー
液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別
転倒防止ワイヤー
寸法(mm)
約600
質量(g)
35
材質
ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅
耐荷重(kg)
50
ワイヤー長(mm)
600
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12024515
KTBW-600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください