センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
内容量1個