曜日別特売

乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色

乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約95×37質量(g)103、取り付けプレート:約20材質ポリカーボネート光源色電球色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40プレート寸法(mm)約Φ91×H7付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式ねじ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024558BSL40ML-WV2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12024558
2024-03-01
用途: 事務所出入り口の足元灯として使用
その他業種

・シンプルでコンパクトなデザイン
・電球色(昼白色は白すぎてお客様も出入りされる受付には不向き)
・直置き用の脚、吊り下げ用のフック、固定用のねじやマグネットと色々な設置方法に対応できる仕様と付属品
・乾電池式
これらの希望条件をクリアした唯一のセンサーライトです。光量も十分あり、センサーの反応も申し分なく、購入してよかったです。事務所の他のエリアにも追加設置を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする