スピーカー付LED電球

スピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマスピーカー付LED電球 - アイリスオーヤマ

スマートフォン等の音楽再生ができるスピーカー機能搭載、スピーカー付LED電球です。Bluetoothで簡単に接続再生ができます。こもらない響きの良い音を再生するため空気の流れをつくるエアホールを採用です。インテリアにも溶け込みやすいシンプルですっきりとしたデザインです。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。

機能
スピーカー機能搭載
Bluetoothで簡単に接続再生
こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)約485電圧(V)100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)10.6(LED 7.6:スピーカー 3.0)寸法(Φ×mm)約67×122質量(g)292材質アルミ、ポリカ定格入力電流(A)0.145演色指数(Ra)90配光角度(°)200寿命設計:40000時間使用場所屋内用明るさランプ全体:一般電球40形相当通信方式Bluetooth標準規格 Ver4.0、対応コーディック:SBC、最大通信距離:約10m保証期間お買い上げ日より1年間光色電球色相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025328LDF11L-G-4S
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする