曜日別特売

3輪マルチ肥料散布機

3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機 - 和コーポレーション

肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。

用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4内容量1台(60L)
注意
※本製品にはタイヤストッパーが付いておりません。勾配場所での散布作業は車輪ストッパーを設置してください。
※本製品は手押し式、ギア連動散布タイプで電動散布機ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025425KT-603H
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

商品説明動画

マルチ肥料散布機 KT-603H 商品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする