曜日別特売

電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい

電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい - 和コーポレーション

電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。
1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。
肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。
押しでも引きでも散布可能です。
デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。
電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。
回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。
12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。
肥料をとばす回転板は速度調整が可能。
手元のダイヤルで無段階に調整できます。
撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。
ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。
低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。

用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)0.4~5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94本体質量(kg)18.7散布時間10時間(連続)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回内容量1台(60L)
注意
※本製品にはタイヤストッパーが付いておりません。勾配場所での散布作業は車輪ストッパーを設置してください。
※肥料を飛ばす回転板が時計回りのため、進行方向の右側の方が肥料がよく飛びます。
※非防水の為、雨天時は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025434KT-603ELV
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

商品説明動画

電動肥料散布機 撒きざんまい3輪タイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする