QC-Mig190Smart

QC-Mig190Smart - ヤシマ

インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。
小型・軽量で機動性に優れたデザインです。
シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。
溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。
マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。

使用率(%)20/60/100定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)4.8定格入力電流(A)最大35(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V定格出力電流(A)180/100/80負荷電圧(V)(標準)23/19/18無負荷電圧(V)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675本体質量(kg)21保護等級IP23付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1内容量1台
注意
※調整器、ガスボンベは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026055YMI-190S
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする