曜日別特売

QC-Mig222Wave

QC-Mig222Wave - ヤシマ

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。
ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。
カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。
シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。

使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大37(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910本体質量(kg)38保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1内容量1台
注意
※調整器、ガスボンベは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026064YMI-222W
オープン
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする