曜日別特売

ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤

ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 - PERMATEX

銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です
厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。
エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。
ステンレススチール製の金属に適しています。

用途焼付き防止剤液色適合温度(℃)-54~1316規格Mil-SpecA-907に準拠危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性内容量1個(226g)
注意
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026116PTX77124
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする