曜日別特売

水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング

水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング - 工進水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング - 工進水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング - 工進

口径32ミリのポンプに塩ビパイプを接続したい時に使用します。(ポンプ側:メスネジ 吐き出し側:メスネジ)

用途塩ビパイプを接続したい時に適合機種PS-53210・53210A・63210・63210A等材質プラスチック仕様カップリング、パッキン付き内容量1個
関連資料:注意点(0.84MB)
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026168PSK-32 塩ビ継手カップリング
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする