トンボ鉛筆
モノグラフライト
油性ボールペンモノグラフライト
ペン先見やすく、キレイに書ける
手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン
方式
ノック式
縦(mm)
144
横(mm)
10
質量(g)
9
シリーズ
モノグラフライト
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
インク色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027166
BC-MGLU25
0.38
黒
スモーキーホワイト
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027175
BC-MGLU45
0.38
-
スモーキーブルー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027184
BC-MGLU55
0.38
-
スモーキーブラウン
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027200
BC-MGLU85
0.38
-
スモーキーピンク
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027209
BC-MGLU95
0.38
-
スモーキーパープル
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027218
BC-MGLE25
0.5
-
スモーキーホワイト
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027227
BC-MGLE45
0.5
-
スモーキーブルー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027236
BC-MGLE55
0.5
-
スモーキーブラウン
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027245
BC-MGLE85
0.5
-
スモーキーピンク
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください