トンボ鉛筆
水性サインペン筆之助しなやか
黒い紙(濃い色の紙)にも描ける!
隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン
用途
パステル調のインクで黒い紙にも最適
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
1
縦(mm)
141
横(mm)
15
質量(g)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027254
WS-BS01
ホワイト
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027270
WS-BS02
ペールイエロー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027279
WS-BS21
ラベンダー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12027288
WS-BS58
ソフトピンク
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027297
WS-BS73
ライトブルー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12027306
WS-BS86
ライトグリーン
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください