トンボ鉛筆
水性サインペン筆之助しなやか6色セット
黒い紙(濃い色の紙)にも描ける!
隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン
用途
パステル調のインクで黒い紙にも最適
インク色
ホワイト・ペールイエロー・ラベンダー・ソフトピンク・ライトブルー・ライトグリーン
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
6
縦(mm)
97
横(mm)
165
高さ(mm)
15
質量(g)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027315
WS-BS6C
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください