タカ印(ササガワ)
ポチ袋 結びポチ
和風で美しい柄ののし袋!パール加工を施した吉祥文様。人気ののしノート柄です。
材質
特殊紙(151g/m
2
)
仕様
封緘シール・中紙付き
文字内容
お年玉・目録
注意
※パール加工の特性上、筆記具によってはインクを弾く場合が御座います。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W)(mm)
サイズ
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027647
5-3876
1袋(3枚×5冊)
120×70
五型
梅乃(うめの)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027656
5-3877
1袋(3枚×5冊)
120×70
五型
円香(まどか)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027665
5-3878
1袋(3枚×5冊)
120×70
五型
紋希(あやき)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027674
5-3879
1袋(3枚×5冊)
120×70
五型
桜華(おうか)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027690
5-3896
1袋(2枚×5冊)
173×86
万型(札用)
梅乃(うめの)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027699
5-3897
1袋(2枚×5冊)
173×86
万型(札用)
円香(まどか)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027708
5-3898
1袋(2枚×5冊)
173×86
万型(札用)
紋希(あやき)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12027717
5-3899
1袋(2枚×5冊)
173×86
万型(札用)
桜華(おうか)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください