タカ印(ササガワ)
シール札紙 プリンター対応 (小さな贈り物にぴったり)
小さな贈り物にピッタリ!糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!ササガワのHPで表書き印刷の無料テンプレートを公開しています!もちろん手書き(毛筆など)にも。
寸法(高さH×幅W)(mm)
(札紙)66×38
シートサイズ(mm)
H148×W210
紙厚(mm)
0.16
材質
OAタック紙
片数
200片袋入(10片×20シート)
付属品
テスト印刷用紙1枚入
内容量
1冊(10片×20シート)
注意
※インクジェットなど水性インクを使用の場合水濡れによってインクが流れる場合が御座います。屋外使用は避けてください。
※冷蔵・冷凍対応では御座いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027830
24-1916
一般祝用
蝶結び
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12027839
24-1917
粗品・賞品・景品・記念品他
赤棒
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12027857
24-1919
一般祝用
都のし
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12027814
24-1915
婚礼用
結切り
¥
1,300
取扱い終了
12027848
24-1918
カジュアル
花柄
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください