曜日別特売

バックワイドレインスーツ

バックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエーバックワイドレインスーツ - エヌディエー

背中にマチがあるからワイドに広がる(意匠登録済 登録第1592250号)

用途40リットルのリュックを背負ったままでも、ゆったりサイズで着心地抜群!耐水圧(mm)10000セット内容ジャケット・パンツ・ワイドパッケージ混率(%)表:ポリエステル100(PU透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ透湿性(g/m2・24hr以上)2000内容量1セット
注意
※個人宅配送不可になります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12028015BW-5800 ネイビー サイズMネイビーM160~17084~9272~80
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028024BW-5800 ネイビー サイズLネイビーL170~18090~9878~88
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028040BW-5800 ネイビー サイズLLネイビーLL175~18596~10486~96
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028049BW-5800 ネイビー サイズ3Lネイビー3L175~185102~11094~104
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028058BW-5800 ネイビー サイズ4Lネイビー4L175~185110~120104~114
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028076BW-5800 シルバー サイズLシルバーL170~18090~9878~88
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028085BW-5800 シルバー サイズLLシルバーLL175~18596~10486~96
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028110BW-5800 シルバー サイズ4Lシルバー4L175~185110~120104~114
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028067BW-5800 シルバー サイズMシルバーM160~17084~9272~80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12028094BW-5800 シルバー サイズ3Lシルバー3L175~185102~11094~104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする