マイクロネット
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途
斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
質量(g)
240
定格入力電圧(V)
AC100~240
寸法(cm)
11.7×9(取り付けネジを除く)
取付径(Φmm)
40~60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59909325
W-4シーズン(LED2重巻き)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください