曜日別特売

スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ

スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ - カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ - カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ - カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ - カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ - カネソウ

スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。
古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。
表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。
また、耐摩耗性の高い塗装です。

用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3.2材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850内容量1本
注意
※コンクリート下地に設置する場合は、M8×50あと施工アンカーでの固定を推奨します。
※砕石路盤に設置する場合は、Φ10 L=300程度のペグ(ロープ止め)での固定を推奨します。
※置くだけでお使いの場合は、支持脚(別売)をお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12028557RING0785-TB-AR(黒)
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12028566RING0785-TB-AR(茶)
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12028575RING0785-TB-AR(白)
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする