カネソウ
スチール製アレンジポスト RING用鎖
スチール製ガイドポールRING用の鎖です。
鎖の長さは1mです。
支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。
用途
進入防止・接触防止用に
チェーン径(Φmm)
4
内幅(mm)
14
内長(mm)
37
質量(kg)
0.3
長さ(mm)
1000
材質/仕上
SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12028618
RING用鎖(黒)
黒
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12028627
RING用鎖(茶)
茶
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12028636
RING用鎖(白)
白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。