ノーリツ
太陽熱温水器 配管部材
内容量
1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
肉厚(mm)
外径(Φmm)
呼び径(Φmm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12029160
KJ用施工部品
-
-
-
-
ステンレス線:Φ2.6(SUS 304.W1)40m アイコーチネジ:Φ7.2 x 50 10個 ワッシャー:呼8 10個
¥
7,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12029169
PE-13 120m入
ポリエチレン管
3.5
21.5
13
-
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12029178
SJ用施工部品
-
-
-
-
コーチネジ:Φ6.2 x 26個 軒先アングル:6個 取付けアングル:4個
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません