OH-Gシリーズ用給排気部材 FF-49C薄型給排気セット

OH-Gシリーズ用給排気部材 FF-49C薄型給排気セット - ノーリツ
仕様
壁厚90-120mmの場合:「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。
壁厚210-240mmの場合:「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付くFF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。
壁厚240-270mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに。「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。
壁厚270-380mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。
壁厚380-410mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。
壁厚410-420mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。
壁厚420-480mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。
延長管を使用しない場合:180-430mm
延長管を使用する場合:430-670mm
対応機種OH-G1506FF/OH-G1205FF/OH-G905FF内容量1個
関連資料:商品仕様図(0.2MB)
注意
※冬季-25℃以下となるような極寒地域では、FF-10Sトップと49-80アダプタをご使用ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12029957FF-49C薄型給排気セット
17,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする