曜日別特売

エコフィール寒冷地域用給排気トップ

エコフィール寒冷地域用給排気トップ - ノーリツエコフィール寒冷地域用給排気トップ - ノーリツエコフィール寒冷地域用給排気トップ - ノーリツ
穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
材質(ホース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12030097FF-101W-C薄型給排気筒セットOTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系PP、ステンレス系PTE(給水)
40,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030106FF-102A-C薄型給排気筒セットOTQ-C4706(S)AFF排気延長、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系オフィレン樹脂(給水)
40,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030115FF-102A-C薄型給排気筒セット400型(厚壁用)OTQ-C4706(S)AFF排気延長、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系オフィレン樹脂(給水)
48,100
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする