ノーリツ
給排気トップ FF-103W
対応機種
OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)
120(壁穴)
寸法(mm)
122(飛出)
材質(本体)
SUS304
材質(ホース)
オフィレン樹脂(給水)
内容量
1個
関連資料:
商品仕様図(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12030140
薄型給排気筒セット400型(厚壁用)
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030149
薄型給排気筒セット
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません