曜日別特売

給排気部材 FF105

給排気部材 FF105 - ノーリツ給排気部材 FF105 - ノーリツ

【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左

対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12030176薄型給排気筒セット400型(厚壁用)
29,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030185薄型給排気筒セット
21,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする